Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Réducteur - C2C

Réducteur, métrique/métrique
RACCORD JONCT. AC ZI DOUB.FEM. 7X150

Art. N° 09747 20
EAN 4058794957952

Prix affichés aux clients après connexion

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Connecting piece between mounting parts of different thread diameter

Certification Cradle to Cradle®


  • Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pièce de raccord à insérer entre des éléments de fixation dotés de filetages de diamètre différent, par ex. : tige filetée M10 et collier de fixation M8.

Longueur (L)

20 mm

Surplat (SW)

10mm

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Matière

Acier ordinaire

Poids du produit (par pièce)

7.860 g

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques