Boîte de dérivation carrée sans halogène à clipser
Boîte de dérivation carrée sans halogène à clipser
BOITE DERIV. 650° 80X80 MM SANS HALOGENE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conçue pour faciliter l'organisation et la gestion de multiples câbles électriques, assurant une installation propre et sécurisée.
•Tétines intégrées dans la matière :
Plus de risque de les perdre grâce à l'intégration directe des tétines dans la matière de la boîte. Cela garantit que chaque composant reste en place et prêt à l'emploi.
•Identification facile :
Chaque entrée est repérée sur la tétine et à l'intérieur du couvercle, simplifiant le processus de connexion et minimisant les erreurs de branchement.
•Système de fermeture à clip
Avantages :
•Durabilité et sécurité :
Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, cette boîte de connexion offre une robustesse exceptionnelle et une protection contre les chocs et les environnements difficiles.
•Installation simplifiée :
Les marquages clairs et le système de fermeture pratique permettent une installation rapide et sans tracas, même pour les utilisateurs moins expérimentés.
•Polyvalence :
Adaptée à diverses applications, cette boîte est idéale pour les projets résidentiels, commerciaux ou industriels nécessitant une gestion efficace des câbles électriques.
•Sans halogène
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x hauteur | 80 x 80 x 42 mm |
Nombre d'entrées de câble | 9 PCS |
Indice de protection IP | IP 55 |
Tension nominale | 230 V |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Non |