Bloc autonome d'éclairage de sécurité BRIO+ LSL A
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BRIO+ LSLA
BLOC D'ÉCLAIRAGE DE SÉCU. BRIO+ LSL A
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Technologie 100% LED
- NF environnement
- NF AEAS/ BAES performance SATI
- Tests périodiques automatique
- Design plat et moderne pour une intégration discrète
- Se fixe au plafond ou au mur
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x profondeur | 210 x 122 x 33,8 mm |
Tension nominale | 230 V/CA |
Puissance | 0.7 W |
Indice de protection IP | IP 42 |
Résistance aux impacts | IK07 |
Flux lumineux | 45 lm |
Matière | Polycarbonate - PC |
Couleur | Blanc |
Poids du produit (par pièce) | 0.800 kg |
Longueur | 210 mm |
Largeur | 122 mm |
Profondeur | 33.8 mm |
Type de connexion | Connecté par câble |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Finition | A revêtement plastique |
Niveau de brillance | Mat |