Filament à LED E27, A60-FILAMENT
Ampoule à filament LED, A60 E27, sans variation d'intensité
LAMP LED FILA. E27 7W 2700K 806LM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2185981.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4506990.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/89198780.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/97899618.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/97899619.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avantages
- Longue durée de vie
- Dure 10 fois plus longtemps qu'un éclairage classique, il n'est plus nécessaire de changer l'ampoule aussi fréquemment.
Eco-énergétique
Remplace l'ampoule classique
Aspect vintage
Remplace avantageusement une ampoule à filament avec un design élégant et ses filaments à LED
Eclairage maximal immédiat
Fiches de données de sécurité(X)
Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par | 60W |
Couleur de lumière | Blanc chaud |
Température de couleur | 2700 K |
Puissance | 7 W |
Flux lumineux | 806 lm |
Longueur | 105 mm |
Couleur du verre | Clair |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Durée de vie de la source lumineuse | 15000 h |
À intensité variable | Non |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Diamètre | 60 mm |
DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques) | Luminaires |
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 40 °C |
Désignation de prise | E27 |
Tension nominale min./max. | 220 / 240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |