M11 DIN 11 cagoule de soudeur
Cagoule de soudeur M11
CAGOULE SOUDEUR TEINTE FIXE M11
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Design du casque ergonomique : protège parfaitement le front, le crâne, les oreilles et le cou.
- Léger et extrêmement confortable
- Conception antifumée
- Protège contre les projections de soudure et la chaleur lors du soudage en hauteur
- Serre-tête confortable à trois réglages (hauteur, largeur et angle)
- Serre-tête rembourré antitranspirant
Attention : Ne convient pas au soudage laser et au soudage au gaz.
Normes : EN 166 B, EN 169, EN 175 B
Certifications : CE, DIN, ANSI, CSA
Fiches de données de sécurité(X)
Toutes méthodes de soudage électrique : Soudage par électrodes, MIG/MAG, soudage hautes performances, soudage par fil-électrode fourré, soudage TIG.
Translucidité à l'état activé | Niveau de protection 11 |
Largeur x hauteur x épaisseur de cassette | 110 x 90 x 2,6 mm |
Largeur du champ de vision x hauteur du champ de vision | 106 x 80 mm |
Température d'utilisation min./max. | -10 jusqu'à 55 °C |
Normes | EN 166 |
Matière | Polyamide - PA |
Temps de commutation clair-obscur min./max. | 0-0 s |
Couleur | Noir |
Temps de commutation clair-obscur min. | 0 s |
Poids du produit (par pièce) | 450 g |
Temps de commutation clair-obscur | 0 s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!