Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban d'emballage PP

Ruban d'emballage PP
RUBAN D'EMBALLAGE HAVANE

Art. N° 0985050201

EAN 4045989694082

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ruban d'emballage PP

Art. N° 0985050201

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Usage universel pour fermer les boîtes en carton, en panneaux de fibre pleins et en carton ondulé
  • Haute résistance à la déchirure, aussi bien en longueur qu'en largeur, pour une étanchéité fiable

  • La colle acrylate est à base aqueuse et sans solvant, ce qui la rend meilleure pour la santé

  • Bonne préhension et adhérence

  • Sécurité assurée pendant le transport grâce à la résistance aux UV et au vieillissement, ce qui empêche le détachement prématuré

  • Résistance aux acides et aux bases dilués

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour étanchéifier les boîtes légères et moyennes en carton, en panneaux de fibre pleins et en carton ondulé

  • Le ruban adhésif peut être appliqué manuellement ou à l'aide d'un distributeur

Couleur

Havane

Largeur

50 mm

Longueur

100 m

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Dévidoir de ruban demballage

DÉROULEUR POUR RUBAN ADHÉSIF 50MM- 2K

Utilisation universelle pour tous les rubans d'emballage disponibles dans le commerce avec une largeur maximale de 50 mm. Avec couvercle de protection.
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques