Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit de ruban isolant électrique

Kit de ruban isolant électrique
ASSORTIMENT DE 10 RUBANS ISOLANTS

Art. N° 0985100
EAN 4065746501958

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Contient toutes les couleurs nécessaires pour isoler et étiqueter les câbles de manière fiable lors des installations électriques.

Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5


  • Sûr grâce aux propriétés testées

  • Rigidité diélectrique jusqu'à 40 kV

  • Ignifuge


Sûr et facile à utiliser


  • Résistant aux déchirures et au vieillissement

  • Niveau de flexibilité et d'adhérence élevé


Propriétés durables du matériau même en cas de changements de température



Excellente résistance aux acides dilués et alcalis

Indication

Ne pas exposer le ruban directement aux rayons du soleil.


Les surfaces doivent être solides, propres, sèches et exemptes de graisse et d'huile. La bande doit être tendue de manière à assurer une liaison optimale et à permettre son enveloppement en au moins deux couches avec un chevauchement de 50 %. Moins de tension doit être appliquée à la couche finale pour éviter que les couches ne fasse plus qu'une.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'isolation, le marquage des câbles électriques, la fixation des faisceaux de câbles, la fabrication des faisceaux de câbles, la protection des épissures de câbles basse et moyenne à haute tension, etc. Conforme à la directive européenne 2011/65/CE (RoHS 2) et à la directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission (RoHS 3), ainsi qu'à la directive européenne 200/53 (sans plomb, chrome (VI), mercure et cadmium).

Nombre de pièces de l'assortiment

10 PCS

Résistance thermique min./max.

0 jusqu'à 90 °C

Durée de stockage après production

24 Mois

Marque d'homologation

VDE

Kit de ruban isolant électrique comprenant:
2 x
Ruban isolant électrique

RUBAN-ISOLANT-PVC-15MMX10M-NOIR

Description:
Noir
Pour l'isolation, la réparation et le marquage des câbles électriques et la fixation des faisceaux de câbles, etc.
Quantité: 2 x
2 x
Ruban isolant électrique

RUBAN ISOLANT PVC-15MMX10M-BLANC

Description:
Blanc
Pour l'isolation, la réparation et le marquage des câbles électriques et la fixation des faisceaux de câbles, etc.
Quantité: 2 x
1 x
Ruban isolant électrique

RUBAN-ISOLANT-PVC-15MMX10M-ROUGE

Description:
Rouge
Pour l'isolation, la réparation et le marquage des câbles électriques et la fixation des faisceaux de câbles, etc.
Quantité: 1 x
1 x
Ruban isolant électrique

RUBAN ISOLANT PVC-15MMX10M-BRUN

Description:
Marron
Pour l'isolation, la réparation et le marquage des câbles électriques et la fixation des faisceaux de câbles, etc.
Quantité: 1 x
1 x
Ruban isolant électrique

RUBAN-ISOLANT-PVC-15MMX10M-BLEU

Description:
Bleu
Pour l'isolation, la réparation et le marquage des câbles électriques et la fixation des faisceaux de câbles, etc.
Quantité: 1 x
1 x
Ruban isolant électrique

RUBAN ISOLANT PVC-15MMX10M-JAUNE

Description:
Jaune
Pour l'isolation, la réparation et le marquage des câbles électriques et la fixation des faisceaux de câbles, etc.
Quantité: 1 x
1 x
Ruban isolant électrique

RUBAN ISOLANT PVC-15MMX10M-VERT-JAU

Description:
Jaune/vert
Pour l'isolation, la réparation et le marquage des câbles électriques et la fixation des faisceaux de câbles, etc.
Quantité: 1 x
1 x
Ruban isolant électrique

RUBAN ISOLANT PVC-15MMX10M-GRIS

Description:
Gris
Pour l'isolation, la réparation et le marquage des câbles électriques et la fixation des faisceaux de câbles, etc.
Quantité: 1 x