Ruban adhésif antidérapant
Ruban adhésif antidérapant GRIP
BANDE ANTIDERAPANTE N/J 50 MMX18M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection antidérapante
- Convient aux applications industrielles
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Sécurité du travail
- Pour le marquage des surfaces et la protection contre les risques de glissement.
- Adhérence élevée sur les surfaces
- Résiste à l'huile et à l'eau
- Facile à appliquer
La température de traitement idéale est d'environ +15 °C à 30° C. Les spécifications techniques indiquées sont atteintes après une période de collage de 24 heures à +23 °C.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel.
Fiches de données de sécurité(X)
Sur toutes les surfaces lisses dans les zones de passage de piétons et de véhicules très fréquentées, telles que les voies de camions ou de bus, surfaces de chargement, couloirs, locaux de production et de stockage, bâtiments publics, rampes, escaliers, échelles, marches sur les machines, engins de chantier, grues, etc.
Avant d'utiliser le produit, les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse, d'huile et d'autres contaminants. Retirer le film de protection du ruban adhésif et le coller sur la surface à marquer ou à rendre antidérapante.
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Longueur | 18 m |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 0.9 mm |
Couleur | Noir, Jaune |
Température de mise en œuvre min./max | 0 jusqu'à 35 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / de 10°C à 30°C |