Papier de masquage avec papier adhésif
Papier de protection avec ruban de masquage
PAPIER DE PROTECTION INTR 18CMX25M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Papier de masquage avec ruban adhésif crêpé plat
- Ruban adhésif résistant à la chaleur jusqu'à 80°, adhésif acrylique non agressif
- Convient à toutes les couleurs, peut être retiré jusqu'à 24 heures plus tard sans résidus de colle
Papier renforcé au bois de résineux (34 g/m2), couleur naturelle
- Excellente capacité d'absorption de l'eau et des solvants
Utilisation facile et précise
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation en intérieur
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Largeur | 180 mm |
Longueur | 25 m |
Zone | 3.6 m² |
Poids du revêtement par m² | 34 g |
Largeur du ruban adhésif | 15 mm |
Couleur | Beige (matériau du support) |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -10 jusqu'à 80 °C |
Période d'application max. | 2 d |
Allongement à la rupture / conditions | 8 % / in accordance with ISO 1924-3 |
Résistance à la traction/conditions | 70 N/mm² / in accordance with ISO 1924-3 |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / à 20°C et 50% d'humidité |
Résistance à l'humidité | Non |
Résistance aux UV | Non |