Bande d'étanchéité alu-butyl
Bande d'étanchéité alu-butyl
BANDE ALU/BUTYL 200MMX10M COL.SAUMON
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mise en œuvre sans chauffage préalable
- Très grande souplesse à froid
- Adhérence sur tous les supports usuels du bâtiment
- Très bonne tenue à la chaleur (>100°C)
- Possibilité de mise en peinture ou de recouvrement
- Faible épaisseur
- Résistante à la déchirure
- Compatible avec les mastics silicone, polyuréthanne, acrylique
- Pas de fluage à la chaleur
- Pas de migration d'huile
Les mastics butyles sont des produits plastiques et ne possèdent pas de reprise élastique. Ils ne peuvent être utilisés pour des fixations permanentes ou dans des utilisations sous contraintes en lieu et place d'une colle ou d'une fixation mécanique. Les performances mécaniques des mastics butyles diminuent avec l'augmentation de la température. Les mastics butyles sont sensibles aux solvants.
Fiches de données de sécurité(X)
Etanchéité des faîtages de toitures, des abergements de cheminées
Jointoyage des verrières, vérandas, châssis de portes ou fenêtres
Réfection de chêneaux, gouttière
La bande d'étanchéité peut être utilisée sur le béton et les enduits à base de liants hydrauliques, l'aluminium, le verre
Les supports doivent être propres, sains, exempts de poussière et de graisse. Dans le cas de supports friables, poreux ou fragiles, il convient de les stabiliser avec du primaire. En cas de remplacement de bande bitume, nettoyer les supports de toutes traces de bitume et dégraisser avec un solvant
Positionner le produit et décoller le protecteur au fur et à mesure de la pose en effectuant un premier marouflage afin d'éviter la formation de bulles d'air. Epouser les contours du support afin de ne pas créer de contraintes susceptibles de décoller le produit. Possibilité de mise en peinture après essais préalables
Couleur | Saumon |
Longueur | 10 m |
Largeur | 200 mm |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 80 °C |
Résistance aux UV | Excellent |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / à température ambiante, dans l'emballage d'origine |