Mastic pour carrosserie VAKU Light
Mastic pour carrosserie VAKU Light
MASTIIC UNIV. VAKU LIGHT 1,3L + DURC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Adhérence optimale à tous les matériaux utilisés dans la carrosserie, tels que la tôle zinguée galvanisée, l'aluminium et les surfaces zinguées galvanisées
- Facile à utiliser
- Séchage rapide
- Facile à couper
Un excès de durcisseur ne réagit pas à la polymérisation et peut par la suite provoquer des réactions sur la peinture appliquée.
1. Pour les surfaces zinguées galvanisées, attendre 1 à 2 heures avant de poncer.
2. Ne pas poncer sur les surfaces zinguées galvanisées avant d'appliquer du "Vaku Light".
Automobile
Nettoyer et poncer les surfaces pour retirer la rouille, la saleté, la graisse et les résidus de peinture. Appliquer le mastic et noter que le processus de séchage commence après 4 à 5 minutes. Après 20 minutes, le mastic est complètement sec et prêt à être travaillé, à être poncé à sec ou à l’eau
Contenu | 1.3 L |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Poids net | 1549 kg |
Base chimique | Résine polyester |
Couleur | Beige |
Teneur en durcisseur | 2 % |
Densité | 1.23 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Conditions de polymérisation | 20°C |
Concentration de COV max. | 2 % |
Durée de stockage après production | 12 Mois |