Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cliquet à manche rotatif 1/2'' - CLIQUET À POIGNÉE ROTATIVE 1/2'' Cliquet à manche rotatif 1/2'' - CLIQUET À POIGNÉE ROTATIVE 1/2''
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/aDh8CiJqyWE

Cliquet à manche rotatif 1/2'' - CLIQUET À POIGNÉE ROTATIVE 1/2'' - 1
Cliquet à manche rotatif 1/2'' - CLIQUET À POIGNÉE ROTATIVE 1/2'' - 2

Cliquet à manche rotatif 1/2''

Cliquet 1/2 pouce avec poignée rotative
CLIQUET À POIGNÉE ROTATIVE 1/2''

Art. N° 1952001340

EAN 4061975528650

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cliquet à manche rotatif 1/2''

Art. N° 1952001340
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
La rotation du manche permet la rotation du carré d'entrainement sur la tête du cliquet, ce qui facilite le vissage dans les zones d'accès restreint

Cliquet réversible par carré d'entrainement traversant


  • Pas de mécanisme de réversibilité à manœuvrer sur la tête de cliquet

Utilisation possible comme cliquet classique


Indication du sens de vissage sur chaque face de la tête de cliquet


Finition chromée avec manche ergonomique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Matière

Acier

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Finition

Chromé

Longueur (L1)

295 mm

Longueur du levier (L2)

155 mm

Longueur de poignée (L3)

140 mm

Diamètre de la poignée (D1)

40 mm

Diamètre de cliquet (D2)

42,5 mm

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

22 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

38,5 mm