Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic MS polymer high tack
Colle de construction à adhérence initiale élevée.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pouvoir adhésif très élevé
- Utilisable sur de nombreux matériaux
- Grâce à la forte adhérence initiale, l'utilisation d'accessoires périphériques complémentaires n'est généralement pas nécessaire
- Elasticité permanente après durcissement
- Presque inodore
- Exempt d'isocyanates, de phtalates, de solvants et de silicone
- Ne convient pas aux joints mobiles
- Une fois la colle complètement sèche, elle peut être parfaitement recouverte de peinture à base aqueuse et de peinture bimatière. Nous vous recommandons d'effectuer un test de compatibilité au préalable. Si la colle doit être peinte, elle doit d'abord être rendue rugueuse avec du papier abrasif.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour le collage de panneaux, de lattes en bois, d'appuis de fenêtres, de miroirs et des matériaux isolants dans l'industrie du bâtiment. Pour la construction de carrosserie et l'assemblage de métaux. Colle utilisée dans la construction navale.
La surface d'application doit être propre, sèche et exempte de graisse Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'utiliser des nettoyants adaptés ainsi qu'un primaire spécial. Le produit ne convient pas pour le PP, le PE, le PTFE ou le bitume. Appliquer de préférence des cordons verticaux tous les 30 cm. Afin de permettre une ventilation et une flexibilité adéquates, l'épaisseur de la colle entre les éléments à assembler doit être d'au moins 3 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!