Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville multi-usages en plastique SHARK Pro
Cheville plastique polyvalente qui forme un nœud dans tous les matériaux creux et s'expanse dans les matériaux de construction pleins
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fixation sécurisée
- Le dispositif anti-rotation ou l'ergot latéral évite la rotation dans le trou de perçage
- La tête d'ancrage brevetée facilite la formation du nœud de la cheville lorsque la vis est vissée
- Assure la formation d'un nœud de verrouillage dans tous les matériaux creux et l'expansion dans tous les matériaux pleins
Mise en œuvre rapide
- Faible couple de serrage en début d'installation et couple de serrage élevé en fin de course
Idéal pour le montage préalable et traversant
- La collerette empêche la cheville de glisser plus profondément
- La butée d'enfoncement évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant
Robuste et polyvalente
- Résiste à la putréfaction, aux intempéries et au vieillissement
- Résistance aux UV jusqu'à six semaines
- En polyamide (nylon) de qualité supérieure
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
Pour la mise en œuvre, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D.
- Cheville plastique universelle
- Dans le béton, la brique pleine, la brique silico-calcaire pleine, la brique perforée, la brique creuse silico-calcaire, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les plaques fibres-gypse
- Pour la fixation d'armoires, tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de fixation de câbles, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'information, détecteurs de mouvement, etc.
- Pour fixer des éléments avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire, p. ex. ASSY-D)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!