Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK® TWIST 450 pièces
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 1
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 2
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 3
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 4
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 5
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 6
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 7
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 8
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 9
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 10
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 11
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK® TWIST 450 pièces

Une cheville. 8 nœuds. Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles. L'assortiment comprend toutes les tailles SHARK® TWIST dans un seul coffret.
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
Mise en œuvre rapide et flexible


  • Facile : il suffit d'une simple pression du doigt pour enfoncer la cheville afin d'obtenir un montage affleurant, pas besoin de marteau

  • Rapide : le serrage de la vis se fait très facilement

  • Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique

  • Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis


Niveau de sécurité élevé


  • Innovante : nœud de serrage créant 8 points de contact derrière la paroi pour une surface de tenue extrêmement grande

  • Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées

  • Optimisée : nécessite un couple de serrage faible, mais avec un couple de rupture élevé.

  • Avec protection contre la rotation excessive

  • Certifiée : Evaluation technique européenne ETA pour les matériaux pleins et creux à partir de mi-2023


Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les éléments à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, comme par exemple les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques

Domaine d'application
Mode d'emploi