Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret hélicoïdal étagé HSS SMART STEP

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret hélicoïdal étagé HSS SMART STEP

Foret étagé avec technologie SMART STEP unique et profil de coupe courbé dynamique entre chaque transition d'étage pour une utilisation extrêmement rapide et agréable dans tous les matériaux courants avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 3,5 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Géométrie d'arête de coupe courbée dynamique entre chaque transition d'étape


  • Durée de vie nettement plus longue par rapport aux forets étagés classiques

  • Perçage nettement plus rapide par rapport aux forets étagés classiques

  • Effort minimal nécessaire

  • Processus de perçage silencieux et parfaitement contrôlé

  • Réduction considérable de la formation de bavures


Technologie SMART STEP


  • Perçage jusqu'à 3 fois plus rapide par rapport aux forets étagés classiques

  • Pointage du perçage précis sans avoir besoin de centrage ni poinçonnage

  • Aucune déformation de la tôle

  • Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Pas de cliquetis ou de coincement dans le matériau

  • Trous circulaires précis sans déchirure ni projection d'éclats


Rainure hélicoïdale profonde


Excellente évacuation des copeaux



Tige à 3 méplats


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Efforts minimums pour desserrer et serrer le mandrin


Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable



Disponible exclusivement chez Würth