Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie Starlock en carbure de tungstène, dent simple
Lame de scie hautes performances pour les applications très exigeantes. Excellentes performances de coupe et longue durée de vie. Pour des coupes de séparation et plongeantes dans le métal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Performances de coupe extrêmes et durée de vie extrêmement longue
Le carbure de tungstène permet de couper des matériaux très durs.
Précise, simple et sécurisée
La forme de dent légèrement incurvée de "coupe nette" permet une immersion nette.
Obtenez la bonne profondeur d'immersion à tout moment
Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur d'immersion.
Montage 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Pour les profilés en aluminium à parois fines et en métal non ferreux, les tôles en acier inoxydable (INOX), les panneaux de fibres cimentés (Epoxy/GFK), les plaques de plâtre ainsi que les vis et les clous trempés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!