Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fouet à chaîne avec poignée ronde

Fouet à chaîne poignée ronde
FOUET A CHAINE AVEC POIGNEE RONDE

Art. N° 5228210000

EAN 4099618053740

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Fouet à chaîne avec poignée ronde

Art. N° 5228210000
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
Avec une longue poignée pour une transmission de puissance efficace
  • Fonctionne sur toutes les bandes de 7 à 12 vitesses pour vélos et VTT, ainsi que sur les bandes à une vitesse avec pignon de 3/32 pouces

  • La poignée de 355 mm de long assure une transmission de puissance efficace et la large poignée en caoutchouc antidérapante garantit un travail sûr et facile

  • Des axes et des pièces de chaîne de haute qualité garantissent un positionnement précis et une longue durée de vie

  • Fabriqué en acier traité thermiquement pour garantir le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

355 mm

Matière

Acier trempé

Finition

Nickelé

Matière de la poignée

Caoutchouc

Poids du produit (par pièce)

356,000 g

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil démonte cassette

OUTIL DE BLOCAGE DE CASSETTE LG 45MM

Version longue
Outil démonte cassette avec poignée et broche de guidage

OUTIL BLOC.CASSETTE POIGNEE+BROCHE GUID.

Avec une longue poignée pour une transmission de puissance efficace