Crochet sans cheville
Crochet sans cheville
CROCHET SANS CHEVILLE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Crochet sans cheville en inox A4 simple et rapide à mettre en oeuvre.
Fixation sans cheville
Pour une pose simple et rapide qui génère gain de temps et augmentation de productivité sur les chantiers.
Outil de pose inclus
Pour une solution fournie clé en main.
Profondeur minimale de perçage : 30 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la suspension dans les domaines de l'électricité, du chauffage et sanitaire, de la climatisation, du froid et de la ventilation et d'éléments de merchandising.
Largeur (B) | 13 mm |
Charge admissible | 45 daN |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Longueur (LG) | 50 mm |
Poids du produit (par pièce) | 4 g |