Tubes multicouches pré-gainés
Tubes multicouches pré-gainés
TUBE MULTICOUCHE PRÉGAINÉ ROUGE Ø16-100M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur
- 100 % étanche à l'oxygène
- Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à du tube cuivre)
- Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques
Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc)
- Amortit le bruit
- Grande résistance à la pression et à la température
- Peu de perte de pression
- Aussi léger qu'un tube en matière synthétique
Flexible et facile à courber (même par des températures basses et garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme)
- Economie de raccords importante
- Couche d’adhérence de qualité supérieure : pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc
Tube pourvu d'une gaine en polyéthylène de couleur rouge ou bleue
- Assure une protection du tube notamment dans le cadre de la pose d'un plancher chauffant
- Facilite le repérage lors de l'installation d'un système d'alimentation eau chaude / froide sanitaire
- Préconisé pour le passage de cloisons, murs ou plafonds
Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB
Ne jamais découper le film de protection du tube avec un cutter sous risque de l'endommager
Article ni repris, ni échangé. 10 ans garantie pour le systèmeFiches de données de sécurité(X)
Alimentation eau chaude et froide sanitaire
Chauffage au sol
Circuit de chauffage pour radiateur
Pose en apparent ou masqués
Couleur | Rouge (matériau du support) |
Diamètre | 16 mm |
Longueur | 100 m |
Matière | Polyéthylène polymérisé |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Température de service | 95°C |
Pression de service maximale | 16 bar |
Coefficient de conductivité thermique | 0,43 W/mK |
Rugosité de la surface du tube intérieure | 7 |
Diffusion d'oxygène | 0 mg/l |