Chaussure de sécurité haute S3 Magma II
Chaussures de sécurité haute S3 Magma II
CHAUSSURES S3 MAGMA II HAUTE 38
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tige : cuir nubuck noir avec inserts en textile technique, renfort au niveau du talon
- Doublure : doublure en textile respirant et résistant à l'abrasion
- Semelle intérieure : semelle intérieure amovible antibactérienne à séchage rapide
- Coque de protection :
- Coque de protection en composite
- Semelle intermédiaire : semelle intermédiaire anti-perforation en textile sans métal
- Semelle : semelle en PU double épaisseur, antidérapante, antistatique, résistante à l'huile et à la température jusqu'à +140 °C
Inserts réfléchissants pour une visibilité et une sécurité accrues
Catégorie S3 :
Talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la protection d'orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, semelle antiperforation, hydrofuge (non imperméable)
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandées pour :
- Le stockage/la logistique
- L'industrie générale
- L’aménagement intérieur
- Les ateliers de mécanique automobile
Convient pour :
- Les électriciens (tension 1 000 volts)
- L'horticulture et l'aménagement paysager
- L'installation de chauffage et de ventilation
- La construction mécanique
- La plomberie
- La construction en acier et en métal léger
- Le plâtrage
- La menuiserie/l'ébénisterie
- La pose de cloisons sèches
Couleur | Noir |
Taille | 38 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Nubuck |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | ISO 20345 |