Suspente de comble réglable ISOLA 2
Suspente pour comble réglable ISOLA 2
SUSPENTE COMBLE REGL. ISOLA 2-200_300MM
Art. N°
5397100231
EAN 4099618526909
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour l‘isolation des combles et plafonds permettant la mise en place d‘une membrane d‘étanchéité.
Conforme au DTU 25.41.
Compatible avec fourrures F45 et F47.
Matière composite réduisant les ponts thermiques.
Longeur réglable pour s'adapter à la majorité des cas.
Compatible avec fourrures F45 et F47.
Matière composite réduisant les ponts thermiques.
Longeur réglable pour s'adapter à la majorité des cas.
Fabriqué en France
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Mode d'emploiRégler la position de la base coulissante noire en fonction de la longueur souhaitée et bloquer avec le levier.
Fixer le corps de la suspente à l’aide de vis à bois (Ø 4 mm maximum).
Mettre en place l’isolant.
Installer la rondelle de maintient puis embrocher le pare vapeur.
Mettre en place la rondelle de serrage en réalisant une légère translation pour la bloquer et ainsi pincer le pare-vapeur.
Installer la tête en réalisant un quart de tour pour la verrouiller et ensuite clipser la fourrure.
Fixer le corps de la suspente à l’aide de vis à bois (Ø 4 mm maximum).
Mettre en place l’isolant.
Installer la rondelle de maintient puis embrocher le pare vapeur.
Mettre en place la rondelle de serrage en réalisant une légère translation pour la bloquer et ainsi pincer le pare-vapeur.
Installer la tête en réalisant un quart de tour pour la verrouiller et ensuite clipser la fourrure.
Longueur | 360 mm |
Matière | 100% polyamide |
Poids du produit (par pièce) | 133 g |