Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rallonge pour suspente de comble ISOLA 2

Rallonge pour suspente de comble ISOLA 2
RALLONGE SUSPENTE DE COMBLE ISOLA2

Art. N° 5397100240
EAN 4099618554551

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la réalisation d'un espace technique entre l'isolant et le parement.
Compatible avec fourrures F45 et F47.
L’espace laissé libre permet de passer aisément des gaines, tuyaux, câbles, …
Evite les perforations ultérieures de la membrane.
Fabriqué en France
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploiInstaller la rallonge en remplacement de la tête standard des suspentes ISOLA 2.
Un simple quart de tour permet de la verrouiller sur le clou.

Longueur

100 mm

Matière

100% polyamide

Poids du produit (par pièce)

18 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques