Scie circulaire à batterie Li-Ion 12 V HKS 12-A
Scie circulaire Li-Ion 12 V HKS 12-A
SCIE CIRCULAIRE LI-ION 12 V HKS 12-A
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Travail pratique et sans fatigue
Conception extrêmement compacte et ergonomique
Idéale pour des coupes précises
La semelle robuste en aluminium, combinée au rail de guidage correspondant et à la butée parallèle fournie, permet une coupe précise
Travail sans poussières
La poussière est évacuée via le carter d'aspiration branché à un aspirateur industriel eau et poussières type ISS
Batterie lithium-ion
Autonomie élevée de la batterie ; le témoin du niveau de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence
Eclairage optimal de la surface de travail
Eclairage LED
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Vitesse à vide max. | 1400 tr/min |
Adapté au diamètre de l'alésage | 15 mm |
Diamètre de la lame de scie | 85 mm |
Profondeur de coupe à 90° max. | 26,5 mm |
Profondeur de coupe à 45° max. | 17 mm |
Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base | 167 x 88 mm |
Poids de la machine avec batterie | 1,4 kg |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH LI
CHARGEUR LI-ION 12 V AL 40-LI
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!