Affleureuse à batterie Li-Ion 12 V KF 12-A
Affleureuse à batterie Li-Ion 12 V KF 12-A
AFFLEUREUSE LI-ION 12 V KF 12-A
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellent contrôle de la profondeur d'affleurement
Réglage grossier rapide de la profondeur, réglage fin simple, blocage de la profondeur de coupe définie
Blocage de l'axe
Changement d'outil rapide et facile
Protection contre les surcharges
Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges
Longévité élevée du moteur
Moteur EC sans charbons, puissant et efficace, nécessitant peu d'entretien
Batterie Li-Ion et contrôle du niveau de charge de la batterie sur la machine
Autonomie élevée de la batterie Pratique, le témoin du niveau de charge de la batterie figurant sur la machine indique en permanence la charge restante
Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Vitesse à vide | 13000 tr/min |
Longueur x largeur x hauteur | 144 x 80 x 252 mm |
Poids de la machine sans batterie | 1,06 kg |
Nombre de batteries/capacité des batteries | 2 x 2,0 Ah |
BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH LI
CHARGEUR LI-ION 12 V AL 40-LI
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!