Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE®
Marteau perforateur Li-Ion 12 V ABH 12 compact
MARTEAU PERFO. ABH 12 COMPACT SANS BAT.
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Son design extrêmement compact et ergonomique garantit une prise en main facile et rend le travail agréable
- Moteur EC sans charbons qui nécessite peu de maintenance grâce à sa fiabilité, optimise la réserve de puissance et allonge la durée de vie de la machine
- Adaptation rapide à l'utilisation choisie grâce au sélecteur de fonction permettant de basculer facilement et rapidement de la fonction perçage à percussion au perçage seul
- Emmanchement robuste, permettant un large champ d'applications et fixant solidement les outils S-plus
- LED lumineuse sur le bloc batterie pour un éclairage optimal de la zone de travail
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Nombre de batteries/capacité des batteries | 0 x 0 Ah |
Vitesse à vide min./max. | 0-900 tr/min |
Puissance de frappe | 1.1 J |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
Poids de la machine avec batterie | 1780 g |
Diamètre de perçage min./max. recommandé dans le béton | 5-8 mm |
Diamètre de perçage béton max. | 13 mm |
Diamètre de perçage acier max. | 10 mm |
Longueur | 235 mm |
Hauteur | 195 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!