Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - LOT PERF LI-ION 12V ABH12 COMPACT-6PCS Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - LOT PERF LI-ION 12V ABH12 COMPACT-6PCS Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - LOT PERF LI-ION 12V ABH12 COMPACT-6PCS Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - LOT PERF LI-ION 12V ABH12 COMPACT-6PCS Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - LOT PERF LI-ION 12V ABH12 COMPACT-6PCS Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - LOT PERF LI-ION 12V ABH12 COMPACT-6PCS Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - LOT PERF LI-ION 12V ABH12 COMPACT-6PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - LOT PERF LI-ION 12V ABH12 COMPACT-6PCS - 1
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - LOT PERF LI-ION 12V ABH12 COMPACT-6PCS - 2
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - LOT PERF LI-ION 12V ABH12 COMPACT-6PCS - 3
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - LOT PERF LI-ION 12V ABH12 COMPACT-6PCS - 4
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - LOT PERF LI-ION 12V ABH12 COMPACT-6PCS - 5
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - LOT PERF LI-ION 12V ABH12 COMPACT-6PCS - 6
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - LOT PERF LI-ION 12V ABH12 COMPACT-6PCS - 7

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE®

Marteau perforateur à batterie Li-Ion V ABH 12 compact
LOT PERF LI-ION 12V ABH12 COMPACT-6PCS

Art. N° 5701103924

EAN 4099618245251

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE®

Art. N° 5701103924

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Marteau perforateur sans fil très léger et moteur sans charbons pour les petits travaux de perçage
  • Son design extrêmement compact et ergonomique garantit une prise en main facile et rend le travail agréable

  • Moteur EC sans charbons qui nécessite peu de maintenance grâce à sa fiabilité, optimise la réserve de puissance et allonge la durée de vie de la machine

  • Adaptation rapide à l'utilisation choisie grâce au sélecteur de fonction permettant de basculer facilement et rapidement de la fonction perçage à percussion au perçage seul

  • Emmanchement robuste, permettant un large champ d'applications et fixant solidement les outils S-plus

  • LED lumineuse sur le bloc batterie pour un éclairage optimal de la zone de travail
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V/DC

Nombre de batteries/capacité des batteries

2 x 4 Ah

Vitesse à vide min./max.

0-900 tr/min

Puissance de frappe

1,1 J

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus

Poids de la machine avec batterie

1990 g

Diamètre de perçage min./max. recommandé dans le béton

5-8 mm

Diamètre de perçage béton max.

13 mm

Diamètre de perçage acier max.

10 mm

Longueur

235 mm

Hauteur

195 mm

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE® comprenant:
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE®

MARTEAU PERFO. ABH 12 COMPACT SANS BAT.

Description: Marteau perforateur sans fil très léger et moteur sans charbons pour les petits travaux de perçage
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-Ion 12 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 12 V / 4 AH M-CUBE

Description:
4 Ah
Batterie Li-ion 12 volts compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines Würth
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur Li-Ion 12 V

CHARGEUR ALG 12/3 BASIC M-CUBE

Description: Convient aux batteries rechargeables Li-ion 12 V BASIC M-CUBE
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET DUO ABS/AS+ABH12 COMPACT

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Masque à coque CM 3000 V FFP2 NR D

MASQUE RESP. MOULES CM3000 FFP2V

Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux filtrants doux spéciaux
x 15 pcs
Casque anti-bruit WNA 200

EARDEFR-(WNA 200)

Très bonnes propriétés insonorisantes et hauteur de serre-tête réglable
x 1 pcs
Gant de protection en nitrile MultiFit

GANTS MULTIFIT NITRIL T9

Pour tous les usages et très robuste
x 6 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques