Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 12 V AKP 12 compact M-CUBE®
Pistolet mastics-colles Li-Ion 12 V AKP 12 compact
PIST. MASTICS AKP12COMPACT SANS BAT.
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Standard pour les cartouches de 310 ml, peut également être utilisé pour les poches de 400 ml et 600 ml grâce aux accessoires en option
- Le débrayage immédiat de la crémaillère et le retour automatique empêchent l'écoulement du produit d'étanchéité ou de la colle
- L'affichage de l'état de charge sur la batterie permet de contrôler en continu la capacité restante de la batterie
Fiches de données de sécurité(X)
L'AKP 12 est principalement adapté pour l'application de produits d'étanchéité à faible viscosité L'AKP 18 COMPACT est recommandé pour les adhésifs et produits d'étanchéité très visqueux, tels que les adhésifs pour fenêtres
Tension nominale | 12 V/DC |
Nombre de batteries | 0 PCS |
Capacité de la batterie | 3 Ah |
Force de pression | 1780 N |
Poids de la machine avec batterie | 2.1 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!