Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion ABS 18 power-combi M-CUBE®
Visseuse-perceuse Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi
VISSEUSE-PERCEUSE ABS 18 COMBI SANS BAT.
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Adaptation rapide à l'application correspondante
Le sélecteur de fonction permet un choix simple et rapide entre le vissage, le perçage et le perçage à percussion.
Conception robuste
Pour les conditions difficiles sur les chantiers, tous les composants résistent également aux chutes depuis des hauteurs de travail standard.
Surveillance continue du moteur
La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.
Durée de vie élevée du moteur
Moteur EC longue durée de vie, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance. Permet également de maintenir une courbe de vitesse plus stable sous charge.
Durée de vie maximale et usure faible
- Mandrin métallique Röhm 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène brasé
- Interrupteur avec signal électronique
Zone de travail bien éclairée
Eclairage LED sur le bloc batterie
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-550 / 0-2000 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 140 / 60 Nm |
Fréquence de frappe max. | 32000 tr/min |
Ouverture du mandrin min./max. | 1,5-13 mm |
Poids de la machine avec batterie | 2,3 kg |
Nombre de batteries | 0 PCS |
Capacité de la batterie | 0 Ah |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Diamètre de vis max. | 12 mm |
Longueur | 215 mm |
Hauteur | 260 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!