Pistolet mastics-colles à batterie AKP 18-600 M-CUBE®
Pistolet mastics-colles Li-Ion 18 V AKP 18-600
PISTOLET MASTICS AKP18-600 SANS BAT.
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Engrenages métalliques à durée de vie élevée et protection contre les surcharges
Evite les blocages du moteur grâce à la matière trempée
Facile à utiliser avec un cylindre aluminium
Adapté aux poches de 400 ml et 600 ml Grâce au poussoir, il est également possible d'utiliser des cartouches 310 mL Grâce au support ouvert pour cartouches (en option), l'ensemble est plus court pour un meilleur confort d'utilisation
Débrayage automatique de la crémaillère
Empêche tout débordement en découplant momentanément la crémaillère après le relâchement de l'interrupteur, garantissant ainsi une finition propre pour chaque cordon de joint
Contrôle de la vitesse pour une extrusion optimale, même sur des supports très visqueux
La molette de réglage de la vitesse, l'interrupteur avec variateur et la puissance d'application élevée permettent de travailler facilement, proprement et précisément sur des supports très visqueux
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté aux colles et produits d'étanchéité de viscosité moyenne à élevée pour des cartouches de 310 ml et des poches de 400 et 600 ml Idéal pour la colle pare-brise
Tension nominale | 18 V/DC |
Nombre de batteries | 0 PCS |
Capacité de la batterie | 0 Ah |
Adapté au type de cartouche | 0 - sans objet |
Force de pression | 5000 N |
Poids de la machine avec batterie | 2.3 kg |
CREMAILLERE POCHES 600 ML AKP 18
CYLINDRE ALUMINIUM POCHES 600 ML AKP
PISTON CREMAILLERE POCHES 400-600 ML AKP
BAGUE CYLINDRE POCHES 400-600 ML AKP
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!