Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT

Cliquez pour ouvrir l'image à 360°

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Ss9HJgNiB9o

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT - 1
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT - 2
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT - 3
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT - 4
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT - 5
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT - 6
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT - 7
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT - 8
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT - 9
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT - 10

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE®

Scie sauteuse Li-Ion 18 V APS 18 compact
SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V APS 18 COMPACT
MASTER M-CUBE

Art. N° 5701413004
EAN 4061975284976

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Scie sauteuse sans fil précise et puissante pour une utilisation universelle sur le bois
  • Le moteur sans balais EC offre une grande longévité grâce à un moteur demandant très peu d'entretien, efficace et sans balais

  • Changement de lame de scie sans outil et facile avec éjection automatique

  • La protection anti-poussière intégrée optimise l'extraction des copeaux de sciure* et empêche les copeaux de bois de voler

  • Associé aux lames de scie Würth pour une performance de coupe optimale, en particulier dans le bois

  • Vitesse réglable en 5 étapes pour chaque application

  • Le mode automatique " A " permet de démarrer lentement le sciage et d'augmenter progressivement la vitesse au moment de la coupe

  • La lumière LED commutable peut être activée ou désactivée d'une simple pression sur un bouton

  • Course pendulaire réglable en 3 étapes pour une application flexible

  • Aspiration de la poussière intégrée : l'adaptateur anti-poussière inclus permet de connecter un aspirateur Würth (via un adaptateur)

  • Performances d'aspiration testées et optimisées avec protection contre la poussière
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

18 V/DC

Cadence de coupe à vide min./max.

900-2900 1/min

Longueur de course

23 mm

Type d'emmanchement

Porte-outils à changement rapide

Profondeur de coupe max. bois

135 mm

Profondeur de coupe max. dans l'aluminium

20 mm

Poids de la machine avec batterie

2,6 kg

Poids de la machine sans batterie

2 kg

Capacité de la batterie

5 Ah

Nombre de batteries

2 PCS

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE® comprenant:
1 x
Alvéole coffret Pour les machines MASTER

ALVEOLE COFFRET SCIE SAUT APS 18 COMPACT

Description: Le rangement idéal pour placer votre machine MASTER Würth en toute sécurité dans un coffret
Quantité: 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Description:
5 Ah
Batterie Li-ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines à batterie WÜRTH
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur Li-Ion 18 V ALG 18 M-CUBE®

CHARGEUR ALG 18/6 FAST M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Description: Pour charger les batteries Li-ion 18 V M-CUBE®
Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

CETUS
Une protection maximale associée à une conception classique
x 1 pcs
Casque anti-bruit WNA 100 Bonnes propriétés insonorisantes et hauteur de serre-tête réglable

EARDEFR-(WNA 100)

x 1 pcs
Lame de scie sauteuse, bois, deux étoiles

5 LAMES S SAUT BOIS 2 4,0X100X1,25

Lame de scie sauteuse de qualité supérieure pour les applications plus exigeantes. Pour couper, p. ex., le bois et les matériaux en plaque
x 1 pcs
Lame de scie sauteuse 2 étoiles pour mat. sandwich et tôles fines

5 LAMES S SAUT BAT 1 1,2X132X1,0

Optimised tooth pitch for clean cutting of sandwich materials and thin sheet metal
x 1 pcs
Lame de scie sauteuse, bois, trois étoiles Multiblade

5 LAMES S SAUT BOIS 3 MULTIBLADE

La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
x 1 pcs
Lame de scie sauteuse 3 étoiles Pour plaques de plâtre et fibrociment

3 LAMES S SAUT BAT 3 4,3X100X1,25

Lame de scie hautes performances, pour une puissance de coupe élevée et une grande longévité. Pour la découpe de plaques de plâtre et de fibrociment, par exemple
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manchon de raccord universel

ADAPTATEUR CLIPS ISS 30-L/40-M/50-L

Electroconducteur
x 1 pcs
Boîte de stockage pour lames de scie sauteuse

STRGBOX-F.JIGSAWBLDE-180X85X40MM

Boîte en plastique extrêmement robuste pour le stockage des lames de scie sauteuse