Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 subcompact EDITION M-CUBE®
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 subcompact EDITION
VISS. LI-ION18V ABS18 SUBCOMPACT EDITN2
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Emmanchement M-CLICK Würth pour changer rapidement les différents accessoires de vissage et de perçage M-CLICK et M-CLICK+ sans outils, garantissant flexibilité et polyvalence
- Le porte-embouts six pans ¼" permet l'insertion d'embouts C 6.3 et E 6.3 sans autre accessoire
- Travail confortable et sans fatigue grâce à sa conception compacte, ergonomique et légère
- Des fixations à gauche et à droite de la base de la machine permettent la mise en place d'un crochet de ceinture ou des porte-embouts
- Moteur efficace et sans charbons avec fonction de protection contre les surcharges
- L'éclairage LED sur le bloc batterie garantit une zone de travail bien éclairée
- Sac à outils en polyester de haute qualité avec poche à documents, bandoulière et coque de fond en plastique imperméable Offre beaucoup d'espace pour la machine ainsi que pour des accessoires, des outils à main, des consommables, etc...
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-450 / 0-1700 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 50 / 25 Nm |
Ouverture du mandrin min./max. | 1-13 mm |
Emmanchement du mandrin | M-CLICK |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Diamètre de vis max. | 8 mm |
Longueur | 124 mm |
Hauteur | 200 mm |
Poids de la machine avec batterie | 1,1 kg |
DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 SUBCOMPT)-WO.BTRY
MASTER M-CUBEBATTERIE LI-ION 18 V / 2 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCHARGEUR ALG 18/4 BASIC M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRMANDRIN AUTOSERRANT 1-13 MM M-CLICK
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRPORTE-EMBOUTS 6 PANS 1/4 M-CLICK
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRADAPT 90° MANDRIN-PORTE EMB M-CLICK+
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRPORTE-EMBOUTS 6 PANS 1/4 DESAXE M-CLICK
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».