Batterie Li-Ion 12 V M-CUBE®
Batterie Li-Ion 12 V M-CUBE®
BATTERIE LI-ION 12 V / 3 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Une coque robuste intégrée entoure les cellules
Garantit un ajustement parfait et une dissipation optimale de la chaleur, protégeant ainsi la batterie de la surchauffe et des chocs
Coque robuste avec composants souples
Fournit une protection supplémentaire contre les dommages causés par les chutes et réduit le risque de dommages sur les surfaces des pièces à traiter
Indicateur LED du niveau de charge
Contrôle continu de la charge restante de la batterie
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Capacité de la batterie | 3 Ah |
Poids de la batterie | 249,6 g |
Chargeurs adaptés | ALG 12/3 BASIC |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Composant de service | Batterie pour machine |
DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques) | Outils électriques et électroniques |
Nombre de batteries/capacité des batteries | 1 x 3 Ah |
Poids du produit (par pièce) | 237 g |
Avec surveillance à cellule unique | No |
Type de pile/batterie | Li-lon |