Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scie sabre électrique SBS 1100-E

Scie sabre électrique SBS 1100-E
COFFRET MASTER SCIE SABRE SBS 1100-E
MASTER

Art. N° 57065401
EAN 4050382327338

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Scie sabre précise de 1 100 W, pour le bois et le métal

Sciage progressif adapté au matériau


Variateur de vitesse



Protection de l'utilisateur et de la machine


En cas de blocage de la lame de scie, le couple de sécurité empêche la machine de se détériorer et l'utilisateur de se blesser



Changement de la lame de scie rapide et sans outil


Changement rapide de la lame de scie



Durée de vie élevée


Les joints spéciaux au niveau de l'emmanchement protègent la boîte d'engrenages de la poussière, pour une plus longue durée de vie de la scie.



Coupes précises


Grâce au montage précis dans l'emmanchement, la lame de scie présente un jeu réduit

ATTENTION : la machine n'est pas prise en charge par la garantie dans le cas de découpe de palettes, d'agrafes et de clous 1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale min./max.

220 / 230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1100 W

Puissance débitée

550 W

Cadence de coupe à vide min./max.

0-3000 tr/min

Longueur de course

19 mm

Type d'emmanchement

Porte-outils à changement rapide

Poids de la machine

3.2 kg

Longueur de câble

4 m

Scie sabre électrique SBS 1100-E comprenant:
5 x
Lame de scie sabre, métal, deux étoiles Pour profilés et tuyauterie en métal

5 LAMES S SABRE MET 2 (1,8-2,6)X150X0,9

Description:
150 mm; 1,8-2,6 mm
Denture Vario pour une découpe sans bavure et avec moins de vibrations
Quantité: 5 x
1 x
Coffret Pour scie sabre SBS 1100-E

CASE-EMPTY-(SBS1100-E)

Quantité: 1 x