Scie circulaire électrique HKS 63 compact
Scie circulaire électrique HKS 63 compact
SCIE CIRCULAIRE ELECTRIQUE HKS63 COMPACT
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Scie circulaire compacte et puissante avec présélection de la vitesse pour des coupes jusqu'à 63 mm de profondeur
- Des résultats de coupe précis grâce au système de rail de guidage WÜRTH
- Le variateur de vitesse en fait la machine idéale pour une utilisation sur une large gamme de matériaux
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 1350 W |
Adapté au diamètre de l'alésage | 20 mm |
Diamètre de la lame de scie max. | 165 mm |
Angle d'onglet min./max. | 45-90 Degré |
Profondeur de coupe à 90° max. | 63 mm |
Profondeur de coupe à 45° max. | 47,5 mm |
Poids de la machine | 3,8 kg |
Longueur de câble | 4 m |
CRCLSAWBLDE-WO-TC-AT-165X36X20MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!