Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 19-125-EAC power

Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 19-125-EAC power
MEULEUSE 125 MM EWS 19-125-EAC POWER
MASTER

Art. N° 57070640
EAN 4065746680684

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Meuleuse de 1 900 watts très puissante offrant une bonne prise en main, un enlèvement rapide de la matière et une productivité maximale
  • Le variateur électronique permet à l'utilisateur de régler la vitesse de rotation selon l'application

  • La protection contre le redémarrage empêche la mise en route accidentelle après une coupure de courant

  • Une protection spécifique empêche tout recul si le disque se bloque, grâce au débrayage mécanique

  • Maintient une vitesse de rotation constante, même sous charge

  • Protection contre les surcharges et démarrage progressif

  • Amortissement des vibrations sur la broche
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1900 W

Vitesse à vide max.

11000 1/min

Diamètre de disque à tronçonner max.

125 mm

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

EG M14

Poids de la machine

2,8 kg

Longueur de câble

4 m

Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 19-125-EAC power comprenant:
Ecrou de serrage
1 x
Ecrou de serrage

ECROU DE SERRAGE

Quantité: 1 x
1 x
Clip de capot de protection de séparation pour meuleuses dangle

SUR CARTER PROTECTION WS 125 MM

Description: Pour les travaux avec des disques à tronçonner collés
Quantité: 1 x
Clé de serrage à ergots
1 x
Clé de serrage à ergots

CLE ERGOTS MEULEUSES EWS 115/125

Quantité: 1 x
1 x
Panneau de protection de meuleuse dangle des deux côtés WSH 230

COUVERCLE DE PROTECTION

Description: Pour les travaux avec des disques à tronçonner en résine renforcée de fibres
Quantité: 1 x
1 x
Poignée anti-vibrations

POIGNEE EWS 12/14/17-125 SOL/UNI/POW

Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Disque à tronçonner Speed Pour lacier inoxydable

DISQUE-PLT-SPEED-TR-INOX-115X0,8X22

ZEBRA
Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
Disque à tronçonner Speed Pour lacier inoxydable

DISQUE-PLT-SPEED-TR-INOX-125X0,8X22

ZEBRA
Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
x 1 pcs
Filtre anti-poussière pour meuleuse

FILTRE POUSSIERES MEULEUSE 125MM EWS/SWS

Empêche les particules grossières de pénétrer dans le carter moteur de la meuleuse
x 1 pcs
Carter daspiration pour meuleuses dangle électriques 125 mm WSA 125

CARTER ASPIRATION MEUL. 125 MM WSA 125

Pour un travail avec moins de poussières
x 1 pcs
Carter aspiration meuleuses dangle 125 mm EWS/SWS

CARTER ASPIRATION MEULEUSE 125MM EWS/SWS

Carter d'aspiration pour meuleuses d'angle 125 mm pour coupe à sec avec émission de poussières
x 1 pcs
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET MEULEUSES 115/125 MM

L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques