Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Laser multiligne rouge MLPR-22

Laser multiligne rouge MLPR-22
LASER MULTILIGNE ROUGE MLPR-22

Art. N° 5709300115
EAN 4065233110649

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Laser multiligne à nivellement automatique avec 3 lignes rouges à 360° très visibles

Facile à utiliser


  • le laser intégré au balancier se met à niveau automatiquement en quelques secondes

  • Toutes les lignes peuvent être facilement activées et désactivées à l'aide du bouton d'alimentation


Montage flexible


  • Le laser peut être fixé aux profilés de plafonds et sur des trépieds 1/4" et 5/8" à l'aide du support mural universel

  • Il est également très facile à fixer sur des surfaces magnétiques grâce à son puissant système d'aimant


Différents modes de fonctionnement


  • La batterie intégrée peut servir à charger l'appareil via la prise de charge avant, pendant ou après utilisation

  • En cas d'urgence, le laser peut être utilisé à l'aide des piles et du support de pile (disponible en option)


Lignes laser très visibles


La luminosité peut également être réglée à l'aide du clavier afin de réduire la consommation d'énergie



Utilisation universelle même sur de longues distances


Lors de l'utilisation du laser sur une longue distance, détecter le faisceau laser à l'aide de la cellule de détection universelle (disponible en option)



Erreurs de mise à niveau évitées grâce à la fonction de contrôle du niveau


Si la plage de nivellement automatique est dépassée, alors les lignes laser clignotent

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Classe de laser

2

Précision de mesure de nivellement (+/- par longueur)

2 mm/10 m

Plage d'auto-nivellement (+ / -)

4 Degré

Portée sans récepteur

25 m

Portée avec récepteur

70 m

Température d'utilisation min.

-10 °C

Température d'utilisation max.

+50 °C

Longueur

120 mm

Largeur

110 mm

Hauteur

160 mm

Indice de protection IP

IP 54

Type de pile/batterie

Li-lon

Autonomie de la batterie

Up to 36 hours

Laser multiligne rouge MLPR-22 comprenant:
1 x
Cible réfléchissante

CIBLE REFLECTRICE MAGNETIQUE ROUGE

Description: Laser
Quantité: 1 x
1 x
Support universel magnétique CLL-A

SUPPORT LASER UNIVERSEL MAGNETIQUE CLL-A

Description: Support aimanté haute qualité pour la fixation des lasers croix, points et multiligne ; possibilité également de le coupler avec le support mural WM-1
Quantité: 1 x
1 x
Batterie Li-Ion 3,6 V / 5,2 Ah pour lasers CLL-18, CLG-18, PLL-18, MLPR-22 et MLPG-22

BATTERIE LI-ION 3,6V/5,2AH LASERS LIGNES

Description: Batterie lithium-ion haute qualité pour les lasers croix, points et multiligne
Quantité: 1 x
1 x
Chargeur Li-Ion 5 V / 2 A pour lasers CLL-18, CLG-18, PLL-18, MLPR-22 et MLPG-22

CHARGEUR LI-ION 5 V / 2 A LASERS LIGNES

Description: Chargeur haute qualité pour les lasers croix, points et multiligne
Quantité: 1 x
1 x
Sacoche tissu pour lasers CLL/CLG/PLL-18 et MLPR/MLPG-22

SACOCHE LASER CLL/PLL/CLG-18 – MLPR/G-22

Description: Sacoche haute qualité pour les lasers croix, points et multiligne
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support piles LR6 pour lasers CLL-18, CLG-18, PLL-18, MLPR-22 et MLPG-22

SUPPORT LASER PILES F. LR6 1,5 V

A utiliser avec des piles LR6 / mignon AA 1,5 V
x 1 pcs
Cellule de détection laser universelle LRU-22

CELLULE RECEPTION UNIVERSELLE LRU-22

Récepteur universel pour lasers rotatifs et à lignes rouges et verts, avec affichage de la différence de hauteur
x 1 pcs
Trépied à crémaillère aluminium 5/8

TREPIED CREMAILLERE ALUMINIUM 5/8“ 269CM

Trépied à crémaillère en aluminium haute qualité pour une utilisation en intérieur et en extérieur
x 1 pcs
Support universel mural WM-1

SUPPORT LASER UNIVERSEL MURAL WM-1

Support mural haute qualité pour la fixation des lasers croix, points et multiligne avec le support magnétique CLL-A
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.