Laser multiligne vert MLPG-22
Laser multiligne vert MLPG-22
LASER MULTILIGNE VERT MLPG-22
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Contrôle facile
- Nivellement automatique en quelques secondes des diodes laser montées sur pendule
- Toutes les lignes peuvent être facilement activées et désactivées à l'aide du bouton d'alimentation
- La luminosité des lignes laser peut être ajustée à l'aide du clavier, ce qui réduit également la consommation d'énergie
- La surveillance automatique élimine les erreurs de nivellement. Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent
- Peut également être utilisé sur de longues distances en détectant les faisceaux laser à l'aide de la cellule de détection universelle (disponible en option)
- Longue durée de vie de la batterie pour un travail ininterrompu
- Boîtier compact, robuste et durable, protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau et facile à transporter
Montage flexible
- Le laser peut être fixé aux profilés de plafond et sur des trépieds de 1/4 et 5/8 pouce à l'aide du support mural universel
- Il est également très facile à fixer sur des surfaces magnétiques grâce à son puissant système d'aimant
Différents modes de fonctionnement
- Avec accumulateur intégré qui peut également être chargé pendant le fonctionnement via la prise de charge
- Peut également fonctionner avec des batteries et le support de batterie en option
Pour des applications en intérieur et en extérieur
Fiches de données de sécurité(X)
Le laser à lignes multiples peut être utilisé dans divers domaines d'application, tels que le second œuvre, la pose de cloisons sèches, de carrelage, d'étagères ou d'armoires.
Classe de laser | 2 |
Précision de mesure de nivellement (+/- par longueur) | 2 mm/10 m |
Plage d'auto-nivellement (+ / -) | 4 Degré |
Portée sans récepteur | 35 m |
Portée avec récepteur | 70 m |
Température d'utilisation min. | -10 °C |
Température d'utilisation max. | +40 °C |
Longueur | 120 mm |
Largeur | 110 mm |
Hauteur | 160 mm |
Indice de protection IP | IP 54 |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Autonomie de la batterie | Up to 11 hours |
![Carte de départ Vert Carte de départ Vert](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18120143.jpg)
CIBLE REFLECTRICE MAGNETIQUE VERTE
BATTERIE LI-ION 3,6V/5,2AH LASERS LIGNES
CHARGEUR LI-ION 5 V / 2 A LASERS LIGNES
SACOCHE LASER CLL/PLL/CLG-18 – MLPR/G-22
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!