Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22
LASER ROTATIF DIGITAL H+V ROUGE RLDN-22
Art. N° 5709300310
EAN 4065233094857
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Extrême robustesse pour une longévité élevée et simple d'utilisation
- L'écran affiche toutes les fonctions et les valeurs d'inclinaison
- Le contrôle permanent de l'inclinaison fait du RLDN-22 un instrument de mesure de haute précision
- Le réglage de l'inclinaison dans les deux axes peut être réglé dans deux directions via l'écran
- Le contrôle automatique de la hauteur, même en mode inclinaison, empêche les erreurs de mesure causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre le trépied
- Vitesse de rotation variable pour une bonne visibilité à l'intérieur, pour l'utilisation de la cellule de détection et pour les commandes du laser
- Alignement particulièrement pratique et précis des plans d'inclinaison par rapport à l'axe à l'aide du support de réglage et de la cellule de détection
Contenu de la livraison :
- Laser rotatif digital RLDN-22
- Chargeur
- Batterie rechargeable Li-Ion
- Support de réglage gauche/droite
- Sac de transport
- Guide d'utilisation rapide
- En option : Cellule de détection universelle LRU-22
Fiches de données de sécurité(X)
- Report des niveaux et de la hauteur
- Alignement horizontal à l'intérieur et à l'extérieur
- Inclinaison de plan sur un ou deux axes
- Alignement vertical de la cloison sèche, des poteaux, etc.
Classe de laser | 2 |
Indice de protection IP | IP 55 |
Précision de mesure (par longueur) | 0,8 mm/10 m |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Autonomie de la batterie | env. 18 heures |
Plage d'auto-nivellement (+ / -) | 4 Degré |
Température de stockage max. | +70 °C |
Température d'utilisation min./max. | -10 jusqu'à +45 °C |
Température de stockage min./max. | -20 jusqu'à +70 °C |
Portée maxi | 500 m |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!