Télémètre laser WDM 3-19
Télémètre laser WDM 3-19
TELEMETRE LASER WDM 3-19
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22921036.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22921038.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22921039.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22921042.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22921037.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22921040.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22921041.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22921043.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1251001.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Précision de mesure +/- 1,5 mm sur toute la plage de mesure de 0,20 à 100 mètres
Bonne lisibilité
Grand affichage à 3 lignes éclairé
Protection antichocs
Revêtement souple extra épais
Détecte la position de mesure correcte
Support de butée pour les arêtes et les coins
Les données et images peuvent être transmises à une tablette ou un smartphone à l'aide de l'application "Mesures WÜRTH" (disponible sous Android/iOS)
Fonction intelligente Bluetooth
Détection automatique de l'origine de mesure
Aucun préréglage nécessaire
Contenu de la livraison :
- 2 piles AA 1,5 V
- Housse de protection en tissu
- Notice d'utilisation sur CD
Le WDM 3-19 répond aux exigences de la nouvelle norme ISO 1633-1
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur mesurable max. | 100 m |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 10 000 mesures |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Type de pile/batterie | Base |
Longueur | 116 mm |
Largeur | 53 mm |
Hauteur | 26 mm |
Température d'utilisation min./max. | -10 jusqu'à 50 °C |
Indice de protection IP | IP 54 |
Erreur de mesure de la longueur (+/-) | +/- 1,5mm |
Classe de laser | 2 |