Cheville multimatériaux plastique SHARK® Pro
Cheville multimatériaux plastique Shark Pro
CHEVILLE SHARKPRO 8X46
ZEBRA-SHARK
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assure la formation d'un nœud de verrouillage dans les cavités et l'expansion dans tous les matériaux pleins
- Le dispositif anti-rotation ou l'ergot latéral évite la rotation dans le trou de perçage
- La tête d'ancrage brevetée facilite la formation du nœud de la cheville lorsque la vis est vissée
Mise en œuvre rapide et aisée
Faible couple de serrage en début d'installation et couple de serrage élevé en fin de course
Convient au montage pré-positionné et traversant
- Collerette de cheville repliable
- La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant
Résiste à la putréfaction, aux intempéries et au vieillissement
- Résistance aux UV < 6 semaines
- En polyamide (nylon) de qualité supérieure
Sans halogène ni silicone
Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C
Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D
Fiches de données de sécurité(X)
Cheville plastique universelle
Dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la brique alvéolée, la brique calcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les plaques fibres-gypse
Convient à la fixation de
Armoires, tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres, miroirs, lampes, goulotte de câblage, serre-câbles, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, etc.
S'utilise avec une vis à bois ou à aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire) (p. ex. ASSY-D)
Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
Diamètre | 8 mm |
Matière | Polyamide - PA |
Couleur | Anthracite |
Longueur (l) | 46 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 8 mm |
Profondeur de perçage (t) | 55 mm |
Distance au bord (ar) | 80 mm |
Profondeur de pose (hs) | 45 mm |
Pour vis Ø min./max. | 4,5-6 mm |
Longueur de vis (ls) recommandée | Epaisseur de la pièce rapportée (+ épaisseur de l'enduit/isolation) + longueur de la cheville + diamètre de la vis |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Données de performances | ||||||||
Diamètre de la cheville [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Charges recommandées1) | Béton ≥ B25 ; C20/25 | Frec [kN] | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
Briques pleines ≥ Mz12 ; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
Brique alvéolaire ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
Brique silico-calcaire creuse ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Béton cellulaire PB2 ; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
Plaque de plâtre d = 12,5 mm 2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Plaque de plâtre d = 25 mm 2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Plaques fibres-gypse (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Autres recommandations d'installation : | |||||||
Distance au bord | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Diamètre de vis dans les matériaux de construction en panneaux | dscr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
Longueur de vis | ls [mm] | Epaisseur de la pièce rapportée (+ épaisseur de l'enduit/isolation) + longueur de la cheville + diamètre de la vis | |||||
1) Ces valeurs s'appliquent lors de l'utilisation de vis à bois ayant le plus grand diamètre de vis. 2) Le trou de perçage doit être réalisé avec une perceuse en mode rotation seule (sans choc ni percussion). |
PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».