Vis à béton, goujon fileté, LONG W-BS/S
Vis béton W-BS type ST en acier zingué longue
VIS W-BS/ST (A2K)-CLE10-M8X16-160-6X195
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour l'ancrage dans le béton et la maçonnerie
- Application très flexible grâce à trois longueurs d'ancrage
- Versions extra-longues pour les grandes épaisseurs de fixation, par exemple pour la fixation à travers les matériaux d'isolation
- Avec tête à filetage métrique pour la fixation directe de colliers de fixation, par exemple
- Charges élevées
- Entraxe et distances au bord très faibles grâce à une très faible expansion
- Mise en œuvre très rapide et facile, en particulier en hauteur, et permet une résistance immédiate
- Le serrage peut être réglé jusqu'à deux fois après la mise en œuvre (se reporter aux instructions de mise en œuvre)
Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)
- Effet sismique, catégorie de performance C1 (dia. 6, charge de tension uniquement)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie
- Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (dia. 6)
Agrément technique européen ATE-16/0128 pour chevillage redondant non structurel :
- Béton fissuré et non fissuré (dia. 6)
- Plafonds en béton creux précontraint C30/37-C50/60, (dia. 6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Indice de résistance au feu en cas d'exposition au feu selon la courbe température/temps standard dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS), rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018
Lors de la mise en œuvre avec une clé à chocs, le couple de serrage nominal maximal recommandé doit être respecté. Le couple de serrage maximal spécifié doit être respecté lors du montage des fixations. Lors d'une utilisation en maçonnerie, les données de mise en œuvre spécifiques à la brique conformément à la norme ATE-23/0196 doivent être respectées.
Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)
- Effet sismique, catégorie de performance C1 (dia. 6, charge de tension uniquement)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie
- Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (dia. 6)
Agrément technique européen ATE-16/0128 pour chevillage redondant non structurel :
- Béton fissuré et non fissuré (dia. 6)
- Plafonds en béton creux précontraint C30/37-C50/60, (dia. 6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Indice de résistance au feu en cas d'exposition au feu selon la courbe température/temps standard dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS), rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Ancrages dans le béton, point de fixation unitaire avec agrément (dia. 6) :
Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Ancrages dans la maçonnerie avec agrément (dia. 6) :
- Dans la brique silico-calcaire pleine et la brique creuse
- Dans la brique en maçonnerie pleine
Chevillage redondant non structurel dans le béton, avec agrément :
- Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, (dia. 6))
- Dans les plafonds en béton creux précontraint C30/37-C50/60, (dia. 6)
Avec tête à filetage métrique en version extra-longue. La solution de fixation efficace pour de nombreuses applications de plomberie et de chauffage, ventilation et climatisation sous des plafonds isolés, où les tuyaux doivent être installés sur plusieurs niveaux, ou pour fixer des pièces qui doivent être amovibles
Idéal pour la fixation de charges moyennes dans le béton et de charges légères à moyennes dans la maçonnerie :
- Fixation de colliers de fixation, rails de montage, supports, profilés métalliques, ossatures de plafond, etc. par le biais d'un matériau isolant
- Fixations soumises à une activité sismique dans les zones sujettes aux tremblements de terre (béton uniquement)
- Fixations dans des zones exposées au feu
W-BS/S (acier zingué) ne peut être utilisé que dans les environnements intérieurs secs
Utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans agrément)
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 195 mm |
Filetage de raccordement | M8 x 16 |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 160 mm |
Épaisseur à fixer (tfix2) | 155 mm |
Épaisseur à fixer (tfix3) | 140 mm |
Diamètre du filetage | 7,5 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Profondeur de perçage (h1,1) | 40 mm |
Profondeur de perçage (h1,2) | 45 mm |
Profondeur de perçage (h1,3) | 60 mm |
Profondeur de pose (hnom1) | 35 mm |
Profondeur de pose (hnom2) | 40 mm |
Profondeur d'encastrement (h nom3) | 55 mm |
Entrainement extérieur | SW10 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 8 mm |
Forme de tête | Vis à bout fileté |
Données de performances dans le béton - point de fixation selon ATE-16/0043 | ||||
Taille d'ancrage [mm] | 6 | |||
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 4,8 | ||
Charge admissible selon les catégories de performance de l'activité sismique C1 et C2, voir l'Agrément technique européen ATE-16/0043 | C1 | x | x | |
C2 | ||||
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'Agrément technique européen ATE-16/0043 | ||||
Longueur de l'ancrage dans le trou percé | hnom [mm] | 40 | 55 | |
Charge de traction centrée admissible1) sur un ancrage individuel sans influence sur la distance au bord | Zone de traction (béton fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
Zone de compression (béton non fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
Charge de cisaillement admissible1) sur un ancrage individuel sans influence sur la distance au bord | Zone de traction (béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
Zone de compression (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 |
Données de performances dans le béton - ancrages dans un système non structurel redondant conformément à l'ATE-16/0128 | ||||
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'Agrément technique européen ATE-16/0128 | ||||
Taille d'ancrage [mm] | 6 | |||
Longueur de l'ancrage dans le trou percé | hnom [mm] | 35 | 55 | |
Ancrages dans le béton dans un système non structurel basés sur une conception redondante dans le béton3) | Nadm [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 3,6 | |
Charge de cisaillement admissible1) sur un ancrage individuel sans influence sur la distance au bord | Zone de traction (béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 3,3 |
Zone de compression (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,8 | 3,3 | ||
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 4,8 |
Données de performances dans les dalles alvéolées en béton précontraint : ancrages dans un système non structurel redondant | ||||
Taille d'ancrage [mm] | 6 | |||
Epaisseur du miroir [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Ancrages dans un système non structurel redondant dans les dalles alvéolées en béton précontraint5) | Fadm [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Les coefficients de sécurité partiels yM stipulés dans l'évaluation/l'agrément et le coefficient de sécurité partiel γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles, veuillez consulter les directives appropriées, par exemple DIN EN 1992-4. 2) Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les bétons de classe de résistance supérieure. 3) Les charges admissibles ont été déterminées sans influence axiale ni influence de la distance aux bords. 4) Un nombre de points de fixation ≥ 3 et au moins 1 ancrage par point de fixation permettent une charge par point de fixation de Fadm ≤ 1,4 kN ou un nombre de points de fixation ≥ 4 et au moins 1 ancrage par point de fixation permettent une charge par point de fixation de Fadm ≤ 2,1 kN. Les charges admissibles peuvent être augmentées si la conception montre que les exigences relatives à la résistance et à la rigidité du composant à fixer restent satisfaites même après la défaillance d'un ancrage en termes d'état limite d'entretien et de capacité de charge. 5) Les données de montage doivent être respectées. |
Paramètres d'installation dans le béton | ||||
Taille d'ancrage [mm] | 6 | |||
Diamètre des arêtes de coupe | dcoupe ≤ [mm] | 6,40 | ||
Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 |
Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 8 | ||
Largeur au niveau des méplats | [mm] | WS10 | ||
Hauteur de la tête de vis | hh [mm] | 20 | ||
Filetage de raccordement | M8 x 16 mm | |||
Couple de serrage nominal max. de la clé à chocs tangentielle | Timp,max [Nm] | 160 | ||
Couple de serrage d'installation | Tinst ≤ [Nm] | 10 | ||
Longueur nominale d'engagement du filetage | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 |
Distance entre les axes minimale | smin [mm] | 35 | 40 | |
Entraxe | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 |
Distance aux bords minimale | cmin [mm] | 35 | 40 | |
Distance au bord | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 |
Epaisseur minimum de la traverse | hmin [mm] | 80 | ||
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 6 | ||
1) Pour les chevilles dans un système non structurel redondant |
Taille d'ancrage [mm] | 6 | |
Espacement entre les brins de tension et le trou percé | ap ≥ [mm] | 50 |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 6 |
Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 8 |
Paramètres d'installation dans les panneaux de plafond creux préchargés | ||
Distance entre les axes minimale | smin [mm] | 100 |
Distance aux bords minimale | cmin [mm] | 100 |
Espacement minimal entre les groupes d'ancrages | amin [mm] | 100 |
Espacement entre les axes de la cavité | lc ≥ [mm] | 100 |
Espacement entre les brins de tension | lp ≥ [mm] | 100 |
Données techniques d'une cheville isolée en maçonnerie en briques pleines et creuses selon l'agrément ATE-23/0196 | ||||||||||
Taille de la cheville | Profondeur d'implantation | Charge de traction admissible | Charge de cisaillement admissible | Distance au bord min. | Entraxe min. | Distance par rapport aux joints | Couple de serrage max. pour mise en œuvre manuelle | Couple de serrage max. pour mise en œuvre avec perceuse/visseuse | Mise en œuvre avec clé à chocs | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
Brique calcaire pleine KS NF selon la norme EN 771-2:2015-11 KS 20 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, densité brute de la brique ρ ≥ 2,0 kg/dm3, résistance à la compression de la brique fmean = 26 N/mm2, épaisseur de paroi minimale hmmin = 240 mm | ||||||||||
Brique calcaire pleine Silka XL KS 12DF selon la norme DIN EN 771-2:2015-11 KS - R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, densité brute de la brique ρ ≥ 1,8 kg/dm3, résistance à la compression de la brique fmean = 14 N/mm2, épaisseur de paroi minimale hmin = 175 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
Brique calcaire creuse KS L, 3DF selon la norme DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, densité brute de la brique ρ ≥ 1,5 kg/dm3, résistance à la compression de la brique fmean = 17 N/mm2, épaisseur de paroi minimale hmin = 175 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
Brique de maçonnerie pleine Mz selon la norme DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, densité brute de la brique ρ ≥ 2,1 kg/dm3, résistance à la compression de la brique fmean = 21 N/mm2, épaisseur de support minimale hmin = 240 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
hnom | Nadm | Vadm | cmin | Smin, || = Smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
Remarques : Pour plus de détails sur la résistance à la compression, l'entraxe, les distances au bord et les positions de mise en œuvre, se reporter à l'agrément ATE-23/0196 Pour déterminer la capacité de charge, le coefficient de sécurité partiel de l'agrément ATE γM=2,5 a été pris en compte du côté résistance et un coefficient de sécurité partiel γF=1,4 du côté impact. Les valeurs spécifiées s'appliquent à un ancrage unitaire en maçonnerie avec fvko : 0,15 [N/mm²] et σd : 0,2 [N/mm²]. Pour connaître les combinaisons de charges de traction et de cisaillement, de couples de torsion ou d'entraxe et de distance au bord réduits, consulter l'agrément ATE-23/0196. La documentation relative au retrait des briques doit également être fournie. |
Dispositions constructives générales dans la maçonnerie : | ||||
Taille de la cheville | Diamètre | 6 | ||
Profondeur d'implantation | hnom | hnom1 | hnom2 | |
[mm] | 35 | 55 | ||
Diamètre de perçage nominal | d0 | [mm] | 6 | |
Diamètre du foret de perçage | dcut ≤ | [mm] | 6,4 | |
Profondeur du trou de perçage | h0 ≥ | [mm] | 55 | 75 |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer | df ≤ | [mm] | 8 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!