Vis à bois universelle pour bois dur ASSY® 4 A2 CSMR inox A2 non allié, filetage partiel, tête fraisée autofraisante
Vis ASSY 4 CSMR bois dur inox A2 FP t. autofr. RW
SEAU VIS BOIS ASSY4 BDUR FPA2 4,5X60
ASSY 4 A2 CSMR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur
- Très hautes performances de fraisage grâce aux couteaux de fraisage situés au niveau de la tête fraisée
Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large
- Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants
Idéale pour les raccords à vis sans friction dans le plastique, par exemple, dans les chevilles ou dans les matériaux en bois homogène fortement comprimé
- La vis accroche rapidement grâce à la conception de filetage continu jusqu'à la pointe de la vis
- Vissage sans écartement grâce à la géométrie de la pointe sans composant pour réduire le fendillement
- L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les vis ASSY peuvent être dimensionnées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe de fraisage d'accouplement, pointe autoperceuse, rainure auto-nettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les assemblages bois-bois conçus pour le serrage
Le filetage partiel qui commence immédiatement après le fût permet des assemblages bois-bois conçus pour le serrage. Le filetage de la vis est entièrement positionné dans le composant inférieur une fois vissé.
Peut être utilisée pour les applications extérieures et la classe d'utilisation 3
- Pour accroître l'effet de serrage ou la résistance admissible sous la tête, il est recommandé d'utiliser des rondelles parfaitement adaptées à ASSY 4
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer doit être supérieure à la longueur de la tige
Diamètre nominal (d) | 4,5 mm |
Longueur (l) | 60 mm |
Longueur de filetage (lg) | 38 mm |
Forme de tête | Tête fraisée autofraisante |
Diamètre de tête (dh) | 8,8 mm |
Hauteur de tête (k) | 3,2 mm |
Empreinte intérieure | RW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Diamètre de l'âme | 3,2 mm |
Forme de pointe | Pointe |
Angle de pointe | 28 Degré |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |