Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque à meuler 3M Cubitron II

Disque à meuler 3M Cubitron II
DISQUE EBARBER 3M65509 125X7MM G36

Art. N° 5M65509

EAN 4046777006599

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque à meuler 3M Cubitron II

Art. N° 5M65509

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Processus de ponçage révolutionnaire avec enlèvement de matière jusqu'à trois fois plus rapide et une durée de vie accrue par rapport aux disques à meuler conventionnels.
  • Grain breveté 3M Precision avec arêtes de coupe géométriquement définies

  • Liant en résine époxy dure

  • Pénétration immédiate dans les matériaux pleins

  • Processus de meulage rapide à faible échauffement et de ponçage optimisé

  • Comportement d'usure du disque à meuler amélioré

  • Longévité optimale grâce à la faible pression

  • Force nécessaire réduite jusqu'à 70 % avec des taux d'enlèvement identiques à ceux constatés sur les produits haut de gamme

  • Efforts et contraintes significativement réduits pour l'utilisateur (remarquable immédiatement)

  • Productivité jusqu'à trois fois supérieure pour d'importantes économies de temps
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Chanfreinage, jointoyage, élimination des cordons de soudure, meulage grossier, meulage de soudures d'angle, dressage.

Diamètre x épaisseur

125 x 7 mm

Alésage

22,2 mm

Design

Coudé

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques