Masque jetable 3 plis
Masque jetable à usage unique
Efficacité de filtration bactérienne (BFE) : supérieure à 98%
Matière : Polypropylène
Barrette nasale métallique
Système d’accroche : par élastiques
Non stérile
Durée de port : 4h
IndicationVeuillez noter qu’il n’est pas possible de l’utiliser pour se protéger de la poussière dans le domaine du bois (poussières, poussières de bois, ponçage, sciage, etc), et peut constituer un risque du fait du produit. Ce masque chirurgical est une simple protection de la bouche et du nez et ne répond pas aux exigences du règlement des EPI de protection respiratoire.
Norme : EN 14683:2019 Type II
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/
Documents
|
Domaine d'applicationProtège l’entourage de la projection de gouttelettes de salive. Convient pour un usage médical.
Mode d'emploiBien se laver les mains. Placer le masque sur le visage, le bord rigide vers le haut. Pincer la barrette nasale avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez. Abaisser le bas du masque sous le menton.
Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains et ne pas le placer en position d’attente sous le menton ou sur le front, pour éviter de contaminer l'intérieur du masque.