Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Huileur à banches avec diffuseur NANOVIB®

Huileur à banches avec manche télescopique NANOVIB
HUILEUR À BANCHES DIFFUSEUR NANOVIB

Art. N° 9501017664
EAN 4099618543104
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Huiler les banches jusqu'à 5 m de haut sans projection.
3 fois plus long qu’un outil traditionnel il permet de déposer une pellicule d’huile sur des banches jusqu’à 5m de haut sans avoir à tenir le manche à bout de bras pour garder une posture de travail confortable.
Pratique, le manche télescopique jusqu'à 3,5m permet de travailler des hauteurs différentes depuis le sol pour limiter le risque de chute.
Economique, l’huile de se disperse plus dans l’air et les zones sont uniformément traitées sans coulures garde à sa largeur de 55cm.
Indispensable pour travailler dans de bonnes conditions lorsque le vent souffle.
L’absence de projection d’huile solvantée dans l’air protège efficacement la santé des utilisateurs et des travailleurs autour de la zone.
Position fermée inférieure à 2m pour être facilement stockage dans un container.
IndicationCompatible avec les pulvérisateurs :
- Würth métalliques (0651 150 209/207) et plastiques (0891 340 05/10)
- type Gloria
- type IK
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour huiler et préparer les banches de coffrage jusqu’à 5m de haut avant coulage du béton.
Mode d'emploiConnecter le tuyau au pistolet du pulvérisateur (kit de connexion inclus). Appuyer sur la poignée du pistolet pour diffuser l'huile et imprégner la peau à l'extrémité du manche. Déposer une pellicule homogène sur toute la surface de la banche.

Longueur

3,5 m

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques