Douchette à main 2 jets vernis blend Ecosmart 100
Douchette chromé Vario Vernis Blend EcoSmart
DOUCHETTE-2-JETS-VERNIS-BLEND-ECO100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Economie d'eau.
2 types de jet : Rain et IntenseRain permettant un changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
-débit de 9,7 l/min sous 3 bars de pression
-joint amovible
-compatibilité avec les chauffe-eau instantanés
Conforme à la norme NF 077
Conforme à l'ACS 22ACCNY073
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polymère butyle |
Finition | Chrome / aspect A2 |
Système anti-calcaire | Oui |
Protection contre les chocs | Oui |
Adapté au chauffage en continu | Oui |
Diamètre de douchette | 100 mm |