Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mitigeur avec douchette focus 240 2 jets

Robinet avec douchette extractible FOCUS
MITIGEUR-AVEC-DOUCHETT- FOCUS-240-2JETS

Art. N° 9501017697
EAN 4011097718187

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Finition chromée.
Une plus grande liberté de mouvement est offert grâce à l'espace suffisant entre le mitigeur et l'évier.
Ce mitigeur est livré avec des flexibles de raccordement, un set de fixation, une clé de service et une notice de montage pour une installation simple et rapide.

-poignée plate plus agréable au toucher
-bec orientable sur 2 niveaux (110° ou 150°) pour une plus grande flexibilité
-2 jets : jet laminaire et jet de douche avec la possibilité de bloquer le jet de douche qui revient automatiquement à sa position initiale par pression sur l'inverseur de jet
-débit maximal de 10 l/min à 3 bars
-limiteur de température réglable
-clapet anti-retour intégré
Conforme à l'ACS 24ACCLY296
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationDans le domaine sanitaire et cuisine

Matière

Laiton

Finition

Chrome / aspect A2

Système de pression

Haute pression

Avec spray de rinçage à tirette

Non

Fonction pulvérisation

Jet unique et jet multiple

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques