Mitigeur douche focus
Mitigeur douche hansgrohe FOCUS
MITIGEUR DOUCHE FOCUS
Art. N°
9501017746
EAN 4011097646350
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Finition chromée.
Equipé d'une fonction réduction du débit d'eau jusqu'à 50% grâce à sa cartouche céramique avec poignée Eco.
-débit maximal de 22 l/min à 3 bars de pression
-limiteur de température réglable pour une utilisation sûre et confortable
-clapet anti-retour et silencieux assurant un fonctionnement optimal en limitant les bruits indésirables
Equipé d'une fonction réduction du débit d'eau jusqu'à 50% grâce à sa cartouche céramique avec poignée Eco.
-débit maximal de 22 l/min à 3 bars de pression
-limiteur de température réglable pour une utilisation sûre et confortable
-clapet anti-retour et silencieux assurant un fonctionnement optimal en limitant les bruits indésirables
Conforme à la norme NF 077
Conforme à la norme ACS 21ACCLY858
Conforme à la norme ACS 21ACCLY858
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationDans le domaine sanitaire et salles de bain
Matière | Laiton |
Finition | Chrome / aspect A2 |
Longueur | 221 mm |
Largeur | 195 mm |
Hauteur | 117,5 mm |