Mitigeur bain/douche focus
Mitigeur bain/douch hansgrohe FOCUS
MITIGEUR BAIN DOUCHE FOCUS
Art. N°
9501017748
EAN 4011097646343
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Finition chromée.
Nettoyage très simple, jet parfait et durée de vie prolongée.
-projection réglable entre 172 mm et 179,5 mm
-débit maximal de 22 l/min à 3 bars
-limiteur de température réglable permet de prévenir les brûlures accidentelles
-l'inverseur avec réinitialisation automatique et la combinaison de sécurité intégrée EN 1717 offrent une tranquillité d'esprit supplémentaire
Nettoyage très simple, jet parfait et durée de vie prolongée.
-projection réglable entre 172 mm et 179,5 mm
-débit maximal de 22 l/min à 3 bars
-limiteur de température réglable permet de prévenir les brûlures accidentelles
-l'inverseur avec réinitialisation automatique et la combinaison de sécurité intégrée EN 1717 offrent une tranquillité d'esprit supplémentaire
Conforme à la norme NF 077
Conforme à la norme ACS 21ACCLY963
Conforme à la norme ACS 21ACCLY963
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationDans le domaine sanitaire et salles de bain
Matière | Laiton |
Finition | Chrome / aspect A2 |
Longueur | 210 mm |
Largeur | 220,5 mm |
Hauteur | 116 mm |